Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE accu boor-/schroefmachine PROMO UITVOERING

Accu boor-/schroefm. ABS18 SUBCOMP. PROMO UITV.
ACCU-BOORSCHRFMACH-ABS18SUBCOMP-EDITION1

Art.-nr. 5701426008
EAN 4099618305443

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE accu boor-/schroefmachine PROMO UITVOERING

Art.-nr. 5701426008
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
Zeer compacte en krachtige accu boor-/schroefmachine met M-CLICK snelwisselsysteem voor licht en middelzwaar schroeven en boren, geleverd in een robuuste gereedschapstas met veel opbergruimte
  • Würth M-CLICK boorspindel voor het snel verwisselen van de verschillende boor-/schroefhulpstukken op de M-CLICK en M-CLICK+ systemen zonder gereedschap, voor flexibiliteit en veelzijdigheid

  • Spindel met ¼-inch binnenzeskant maakt het mogelijk C 6.3 en E 6.3 bits te gebruiken zonder boorkop

  • Prettig en moeiteloos werken dankzij het compacte, ergonomische en lichtgewicht ontwerp

  • Met draadbusjes aan de linker- en rechterkant van de voet van het apparaat kunnen accessoires zoals riemhaken of bithouders als optie worden bevestigd

  • Efficiënte en borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging

  • Het LED-lampje op het accublok zorgt voor een goed verlicht werkgebied

  • Gereedschapstas van hoogwaardig polyester met documentzak, schouderband en waterdichte kunststof bodemschaal. Biedt voldoende ruimte voor de boor-/schroefmachine, en voor accessoires, handgereedschap, verbruiksartikelen enz.
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE accu boor-/schroefmachine PROMO UITVOERING:
1 x
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-SUBCOMPACT-DOOS

Omschrijving: Zeer compacte en krachtige accu boor-/schroefmachine met M-CLICK snelwisselsysteem voor licht en middelzwaar gebruik van schroeven en boren
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH

Omschrijving:
2 Ah
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC

Omschrijving: De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Hoeveelheid: 1 x
1 x
BF-13 M-CLICK snelspanboorkop

M-CLICK-BOORHOUDER-(1-13MM)

Omschrijving: Snelspanboorkop met snelwisselsysteem M-CLICK voor flexibel gebruik met Würth accuboor-/schroefmachines met een boorspil M-CLICK
Hoeveelheid: 1 x