ABS touwglijder Quattroroll
ABS rolglijder Quattroroll
TOUW-(SY-QUATTROROLL)-ROL GELEIDER-6X100
Art.-nr. 0838904089
EAN 4260486769068
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Glijder met 4 kogellagerrollen en groot ankerpunt, geheel gemaakt van RVS onderdelen. Gemakkelijk verplaatsen in bochten en tussenliggende elementen in veiligheidsharnassystemen. Eenvoudig te openen en bijzonder veilig dankzij het tweehandsmechanisme.
Met zijn vier kogellagerrollen glijdt hij perfect rond elke bocht en beweegt hij soepel over alle tussensteunen. Deze zit stevig op de stalen kabel. Het vergrendelingsmechanisme, dat alleen met beide handen kan worden bediend, voorkomt onbedoeld of onbedoeld openen. Dankzij een royaal ankerpunt kan de rollenbaan worden gebruikt met verschillende karabijnhaken.
Het robuuste ontwerp van de rolglijder is een combinatie van weerbestendig kunststof, hoogwaardig aluminium en RVS (V4A). De ABS QuattroRoll is daarom niet alleen geschikt voor gebruik buitenshuis, maar is ook ontworpen voor een lange levensduur.
Geschikt voor RVS kabels van 6 mm en 8 mm.
Datasheets(X)
- Rolglijders voor touwsystemen van 6 mm en 8 mm
- Speciaal ontworpen voor verplaatsbare veiligheidsharnassystemen
- Uitstekende glij-eigenschappen
- 4 op kogellagers gemonteerde RVS rollen
- RVS (V4A) en aluminium
- Beveiligt 1 persoon conform EN 795:2012
Lengte | 100 mm |
EN-Norm | 795 |
Materiaal | RVS/aluminium |
Kleur | Zwart, Rvs-kleurig |
Gewicht | 1200 g |