ABS ankerpunt Lock X Trapez 21
Ankerpunt ABS Lock X trapezium 21
AANSLAGP-TRAPEZE-(LX-T-300-21)-300
Art.-nr. 0838904380
EAN 4260336784111
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het RVS bevestigingspunt rust op een kunststof vervormbare steun (Ø 16 mm) en is ontworpen voor positief en negatief gelegde trapeziumvormige platen. Het systeem is getest op dwarse belasting en is speciaal ontworpen voor warme daken. Gebruik het bevestigingspunt met geschikte persoonlijke valbeschermingsmiddelen. Een selectie van hoogwaardige producten is hier beschikbaar.
Datasheets(X)
- Trapeziumplaat (positief/negatief), staal vanaf 0,63 mm
- Warme daken, afstand tussen de gaten 180 en 250 mm
- Incl. voorgemonteerde paraplupluggen/knevelbevestigingen
- Met steunbuizen als eind- en hoekstijlen in veiligheidsharnassystemen
Materiaal | RVS |
Staaflengte | 300 mm |
Diameter | 16 mm |
EN-Norm | 795-B |
Geschikt voor ondergrond | Metalen trapeziumvormige plaat |
Hoogte | 300 mm |
Kleur | Rvs-kleurig |
Oppervlakte | RVS AFWERKING |