Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABS Lock seam H ankerpunt

Ankerpunt ABS Lock seam H
ANKERPUNT-ABS-LOCK-FALZ H

Art.-nr. 0838904479
EAN 4260486763523

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS Lock seam H ankerpunt

Art.-nr. 0838904479
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
Flexibel ankerpunt (bevestigingsmiddel/kabelveiligheidssysteem) met goedkeuring voor felsdaken met staande naden
  • Beveiligingsinrichting of houder voor een kabelveiligheidssysteem voor persoonsbescherming tegen vallen

  • Ronde bodemplaat voor optimale krachtverdeling op felsdaken

  • Door de bouwautoriteit goedgekeurd ankerpunt met schroeven van hoogwaardig aluminium en RVS

  • Weerbestendige laserlabeling, waardoor alle relevante gegevens van het product ook na een aantal jaren nog steeds duidelijk leesbaar zijn: Van de goedkeuring (Ü-markering) en het aantal gebruikers tot het individuele identificatienummer

  • Kan worden gemonteerd op OSB-panelen met een dikte van 22 mm

  • Vastgeschroefd op houten vormwerk (minimumdikte: 24 mm), wordt de bevestiging gecentreerd op de lastdragende balk

  • Installatie door ronde opening

  • De verankering heeft een geïntegreerde afdichting
Opmerking

Neem de montagespecificaties van de abZ (Z-14.9-822) in acht: EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017 voor felsdaken (onafhankelijk van fabrikant) OSB min. 22 mm, hout min. 24 mm. Installatie met dampdichte laag/afdichtingen incl. montageset.

EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Aangezien het ankerpunt ABS Lock seam H dankzij de ronde bodemplaat zorgt voor de best mogelijke opname van de krachten die optreden bij een val, kan het systeem al worden gemonteerd op OSB-platen met een dikte van 22 mm of meer

  • Als de borginrichting op houten vormwerk wordt geschroefd (minimumdikte: 24 mm), wordt de bevestiging gecentreerd op de lastdragende balk

  • Er wordt een ronde opening gemaakt voor de installatie, de stopinrichting heeft een geïntegreerde afdichting - op deze manier wordt de metalen naad na de installatie weer gesloten, het dak blijft afgedicht

  • De ABS Lock seam H biedt verschillende bevestigingsopties: Het systeem wordt standaard geleverd met een discrete bevestigingsband van RVS, maar kan ook worden uitgerust met verschillende onderdelen voor de installatie van een veiligheidsharnas. Aangezien de ABS Lock Seam H beschikt over de goedkeuring DIBt National Technical (ABZ) van het Duitse Instituut voor civiele techniek (DIBt), zijn veiligheidsharnassystemen die op basis van deze beveiliging zijn gebouwd, ook goedgekeurd

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Diameter

258,5 mm

EN-Norm

795

Geschikt voor ondergrond

Opstaande naad

Hoogte

100 mm

Kleur

StaalGrijs

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie