Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABS-Lock Wave 100

Ankerpunt ABS-Lock voor golfplaatdak 100
ANCPT-LOCK-WAVE-100-ZH

Art.-nr. 0838904451
EAN 4260336788492

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS-Lock Wave 100

Art.-nr. 0838904451
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
Valbeveiliger voor kwetsbare golfplaatdaken

De ABS-Lock Wave is een RVS ankerpunt met een gegolfde aluminium grondplaat. Deze past perfect in de profielen van golfplaatdaken (zoals het merk Eternit) met een profiel van 177 mm.


Het ABS-Lock Wave verankeringssysteem is gemaakt van aluminium en heeft een RVS oog, dat door maximaal drie personen kan worden gebruikt als stopoptie. Het systeem wordt niet alleen op belasting getest bij een val van de rand van het dak, maar bij vallen in de directe omgeving van het stoppunt. Op daken van vezelcement, die vaak zeer kwetsbaar zijn, biedt de ABS-Lock Wave de broodnodige bescherming.


De ABS-Lock Wave kan worden gebruikt als enkel ankerpunt of als tussenstop of eindstop in een touwharnassysteem.

EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor speciale golfvormen, bijv. Eternit-daken en dergelijke

  • Voor dragende houtconstructies

  • In slechts één houten spant geschroefd

  • Dakspanten, min. 100 x 120 mm
Handleiding

De verankering kan met slechts twee schroeven rechtstreeks in de spanten worden bevestigd: Een minimale dikte van 100 x 120 mm is voldoende.

Materiaal

RVS

EN-Norm

795

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houten platen

Hoogte

100 mm

Kleur

Rvs-kleurig

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie