Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABS Lock III ST

Aanslagpunt ABS Lock III, staal
LOCK-III-STAAL-(L3-ST-50-45)-50MM

Art.-nr. 0838904182
EAN 4262445271513

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS Lock III ST

Art.-nr. 0838904182
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
Bevestigingspunt met of zonder projectie

Het middelpunt van het ABS-Lock III-ST anker is een 16 mm dikke RVS steun. Het beveiligingsapparaat kan in elke richting worden belast, beveiligt maximaal 3 personen tijdens het werken op hoogte en kan op verzoek ook zonder projectie worden geleverd.



Wilt u het ankerpunt gebruiken als onderdeel van een veiligheidsharnassysteem? Geen probleem! ABS-Lock III-ST is geschikt als tussensteun, maar kan ook worden uitgerust met een steunbuis om te functioneren als bocht- of hoeksteun.

Opmerking

Met of zonder projectie. Incl. bevestigingsmateriaal. Met steunbuis als eind- en hoekstijlen in kabelsystemen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het ankerpunt is ontwikkeld voor montage op dragende stalen ondergronden. Het beveiligt uw werknemers in industriële hallen, op kraanbanen en daken.

Handleiding

De schroefdraad van het ankerpunt wordt door een passend boorgat gestoken en vervolgens vastgezet met een borgmoer (meegeleverd).

Materiaal

RVS

Staaflengte

50 mm

EN-Norm

795

Geschikt voor ondergrond

Staal

Hoogte

50 mm

Kleur

Rvs-kleurig

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie