ABS-vanglijn Tijdelijk touwveiligheidssysteem
ABS ASK 8 kabel voor valbeveiliging
KBLSYSTEEM-TIJDEL-12MM-(PS-1013-30)-30M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De ABS-vanglijn kan worden gebruikt als tijdelijk veiligheidssysteem voor horizontaal gebruik op platte en steile daken.
Maar de ABS-vanglijn biedt nog meer mogelijkheden
Bij veel valbeveiligingsapparatuur worden meestal gevlochten touwen gebruikt. Deze zijn niet alleen beduidend zwaarder dan kernmanteltouwen, maar slijten ook sneller vanwege hun neiging tot splijten. Het kernmanteltouw van de ABS-vanglijn is daarentegen aanzienlijk sterker en slijtvaster. Splijten is niet mogelijk bij kernmanteltouwen, en omdat de ABS-vanglijn aanzienlijk minder vocht opneemt dan zijn gevlochten polyamide-tegenhanger, is deze beter bestand tegen weersinvloeden.
Andere voordelen van de ABS-vanglijn
Het systeem is goedgekeurd voor een maximale zekeringsafstand van 21 meter en aangezien het kernmanteltouw bij een val minder uitrekt dan conventioneel touw, wordt de valafstand verkleind.
- Incl. verstelbare stijgklem
- Incl. valdemper
- Zekert tegelijkertijd maximaal 4 personen
- Incl. losse karabijnhaak met schroefvergrendeling (15 m = 1 eenheid, 23 m = 2 eenheden, 30 m = 3 eenheden)
- DIN en 795:2012 en DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN en 353-2:2002 en DIN en 358:2000
- Kernmanteltouw getest op de randen (diameter 12 mm) conform RFU CNB/P/11.075
Datasheets(X)
De ABS-vanglijn is ontwikkeld om tegelijkertijd maximaal 4 personen te zekeren. Het ene uiteinde van het kernmanteltouw heeft een karabijnhaak met schroefvergrendeling voor eenvoudige en veilige montage op stoppunten. Aan het andere uiteinde van het touw is een kabelklem als klemelement aangebracht. Bovendien heeft de ABS-vanglijn vrij beweegbare karabijnhaken voor bevestiging aan tussensteunen.
Längd | 30 m |
EN-standard | 795 |
Material | Nylon (polyamide) |
Kabeldiameter | 12 mm |
Färg | Rood, Blauw |
Vikt | 4489 g |