Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

Accu boor-/schroefmachine ABS 18 SUBCOMPACT
ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-SUBCOMPACT-DOOS

Art.-nr. 5701426000
EAN 4065746700085

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer compacte en krachtige accu boor-/schroefmachine met M-CLICK snelwisselsysteem voor licht en middelzwaar gebruik van schroeven en boren
  • Würth M-CLICK boorspindel voor het snel verwisselen van boorhulpstukken en doppen op de M-CLICK en M-CLICK+ systemen zonder gereedschap, voor flexibiliteit en veelzijdigheid

  • Spindel met ¼-inch binnenzeskant maakt het mogelijk C 6.3 en E 6.3 bits te gebruiken zonder boorkop

  • Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken dankzij het lichte en compacte ontwerp

  • Met draadbusjes aan de linker- en rechterkant van de voet van het apparaat kunnen accessoires zoals riemhaken of bithouders als optie worden bevestigd

  • Efficiënte en borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging

  • Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-450 / 0-1700 t/min

Max. koppel hard/zacht

50 / 25 Nm

Min./max. boorkopspanbereik

1,5-13 mm

Boorhouderopname

M-CLICK

Aantal batterijen

0 st

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Max. boordiameter in staal

13 mm

Maximale schroefdiameter

8 mm

Lengte

124 mm

Hoogte

200 mm

Machinegewicht met accu

1,1 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
BF-13 M-CLICK snelspanboorkop

M-CLICK-BOORHOUDER-(1-13MM)

Snelspanboorkop met snelwisselsysteem M-CLICK voor flexibel gebruik met Würth accuboor-/schroefmachines met een boorspil M-CLICK
x 1 st
Bitbox, maat 3 33-delig

BITBOX-MIX-RW/PH/PZ/TX/6KT/SLEUF-33DLG

Uitgebreid assortiment met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufaandrijving in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder. Verkrijgbaar in ORSY®-systeembitbox
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks

BOORTAP-ASS-COMBI-BIT-SMARTSTEP-(M3-M10)

De korte HSS-combi-boortapbit met unieke SMART STEP-technologie voor zeer nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
x 1 st
Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks

BO-TRAP-ASS-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-20MM)

De multifunctionele trappenboor met AlCrN-coating en unieke SMART STEP-technologie voor uiterst nauwkeurig, flexibel gebruik in plaatmetaal en nu ook voor dikkere werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm², gietijzer, aluminium, messing, brons, Plexiglas, kunststof en hout. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
x 1 st
M-CLICK+ WV-90 haakse bithouder

M-CLICK-HAAKSE-BITHOUDER-1/4IN-MAGN.

90° haakse bithouder met M-CLICK+ snelwisselsysteem voor flexibel gebruik met Würth accu schroefboormachines met een M-CLICK of M-CLICK+ boorspindel
x 1 st
M-CLICK EV-11 excentrisch voorzetstuk

M-CLICK-EXCENTRSCH-BITHOUDER-1/4IN-MAGN.

Excentrisch voorzetstuk met smalle hoekafmetingen en M-CLICK snelwisselsysteem voor flexibel gebruik met Würth accu schroefboormachines met een M-CLICK boorspindel
x 1 st
M-CLICK bithouder BHM-1/4 inch

M-CLICK-BITHOUDER-1/4IN-MAGNETISCH

Magnetische bithouder met M-CLICK snelwisselsysteem voor flexibel gebruik met Würth accu schroefboormachines met een M-CLICK boorspindel
x 1 st
M-CLICK+ gatenzaaghouder BMLA-A4/A2

M-CLICK+-GATZAAGADAPTER-A4/A2-(14-152MM)

Snelwisselbevestiging voor gatenzagen met M-CLICK+ snelwisselsysteem voor flexibel gebruik met Würth accu schroefboormachines met een M-CLICK of M-CLICK+ boorspindel
x 1 st
18 V M-CUBE W-CONNECT oplaadbare li-ionaccu

ACCU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

De krachtigste, snelladende en duurzame oplaadbareaccu in de M-CUBE-familie. De compacte, krachtige en duurzame 18 V oplaadbare lithium-ionaccu is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC