ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE accu boor-/schroefmachine
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 SUBCOMPACT
ACCU-BOORSCHRMACH-(ABS18 SUBCOMPT)-2X2AH
Art.-nr. 5701426002
EAN 4099618054228
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Würth M-CLICK boorspindel voor het snel verwisselen van boorhulpstukken en doppen op de M-CLICK en M-CLICK+ systemen zonder gereedschap, voor flexibiliteit en veelzijdigheid
- Spindel met ¼-inch binnenzeskant maakt het mogelijk C 6.3 en E 6.3 bits te gebruiken zonder boorkop
- Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Met draadbusjes aan de linker- en rechterkant van de voet van het apparaat kunnen accessoires zoals riemhaken of bithouders als optie worden bevestigd
- Efficiënte en borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-450 / 0-1700 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 50 / 25 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Boorhouderopname | M-CLICK |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Maximale schroefdiameter | 8 mm |
Lengte | 124 mm |
Hoogte | 200 mm |
Machinegewicht met accu | 1,1 kg |
ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC
CASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!