ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine
Accu boorschroefmachine ABS 18 COMPACT-1
ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH
MASTER M-CUBE

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Continue bewaking en tijdige uitschakeling van de motor in geval van blokkering, overbelasting en oververhitting
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met lange levensduur
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
- Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- 13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken voor maximale levensduur en geringe slijtage. De extra harde spanbekken zorgen voor een strakke grip op de schacht van de boor
- Elektronische schakelaar voor nauwkeurig en comfortabel werken

3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominell spänning | 18 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-600 / 0-1900 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 60 / 34 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Boorhouderopname | 0 - Niet van toepassing |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Maximale schroefdiameter | 10 mm |
Längd | 175 mm |
Höjd | 200 mm |
Machinegewicht met accu | 1.9 kg |
ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
KOFFERINLAY-ABS18-COMPACT
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!