Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABS 18 COMPACT 2-in-1 M-CUBE koffer set 5-delig

AWS/ABS 18 COMPACT 2-in-1 M-CUBE koffer set 5-dlg
COMBOPAKKET-AWS18-125P/ABS18-COMPACT

Art.-nr. 5701498004

EAN 4099618305573

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABS 18 COMPACT 2-in-1 M-CUBE koffer set 5-delig

Art.-nr. 5701498004
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
Twee M-CUBE® accu machines in koffer met krachtige M-CUBE® accu's en snellader

ABS 18 COMPACT accu boor-/schroefmachine en AWS 18 P COMPACT accu haakse slijpmachine met 2 x 5 Ah accu's en snellader in ORSY® systeemkoffer 8.4.3

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Inclusief ABS 18 COMPACT 2-in-1 M-CUBE koffer set 5-delig:
2 x
18 V M-CUBE W-CONNECT oplaadbare li-ionaccu

ACCU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Omschrijving: De krachtigste, snelladende en duurzame oplaadbareaccu in de M-CUBE-familie. De compacte, krachtige en duurzame 18 V oplaadbare lithium-ionaccu is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

Omschrijving: De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.3

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3

Omschrijving:
500 x 380 x 195 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS

Omschrijving:
0 Ah; Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-600 / 0-1900 t/min; Max. boordiameter in staal: 13 mm
Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine

ACCU-HAAKSE-SLIJPM AWS18-125-P CMPT-1-DS

Omschrijving: Compacte, krachtige, borstelloze accu slijpmachine voor middelzwaar afbraam- en slijpwerk
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLEGGER ABS+AWS COMPACT 8.4.3

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x