ABC-snelkoppeling, recht
ABC-snelkoppeling, recht
STEEKVERBINDER-ABC-RECHT-D6X1MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
Datasheets(X)
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Buitendiameter buis (T) | 6 mm |
Wanddikte buis (T) | 1 mm |
Aansluitingsschroefdraad | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 42.2 mm |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |