Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

A8 PRO S neutrale siliconen voor sanitair

NEUTR.SILICONEN-A8 PRO S-TRIJS-310ML

Art.-nr. 0892856369

EAN 4068362391675

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
A8 PRO S neutrale siliconen voor sanitair

Art.-nr. 0892856369
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
EN 15651-1 voor gevelelementen, klasse F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 voor ruiten, klasse G-CC 25 LM
EN 15651-4 voor vloerverbindingen, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, KLASSE 25 LM
DIN 18545-2 E
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inhoud

310 ml

Chemische basis

Neutraal vernette siliconen, met alcoxybasis (alcoholbasis)

Uitgevoerd met fungicide

Ja

Kleur

Trijs

Min. huidvormingstijd

15 min

UV-bestendig

0 - Niet van toepassing

Absorptie continue beweging

25 %

Dichtheid

1,01 g/cm³

Geur

Karakteristiek

Min./max. huidvormingstijd/voorwaarden

15-40 min / bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

2 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 150 °C

Coatingverdraagzaamheid

0 - Niet van toepassing

Overschilderbaar

0 - Niet van toepassing

Shore-hardheid A

24

Min. rek bij breuk

300 %

Voorwaarde rek bij breuk

0 - Niet van toepassing

Brandklasse

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie