90° insteekbocht voor elektra-installatiebuis W-IS-El-F en WPKu-EM-F
Standaard elleboog voor metr. el.-inst.buis
STEEKBOCHT-BUIS-90GR-PVC-EN20
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50014.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
Datasheets(X)
Geschikt voor buis (EN) | EN 20 |
Classificatiecode elektro-installatiebuis | 3321 |
Laadkracht bij 5 cm | 750 N |
Slagvastheid bij 100 mm | 2 kg |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -5 tot 60 °C |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Polyvinylchloride - PVC hard |
Vlamvertragend | Ja |
Hallogeenvrij | Nee |