90° ABC-snelkoppeling
90° ABC-snelkoppeling
SHNLSTEKUPPL-ABC-90GRD-D8MM-REGL
Art.-nr. 0885620102
EAN 4050641663566
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
Datasheets(X)
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Buitendiameter buis (T) | 8 mm |
Wanddikte buis (T) | 1,0 mm |
Typeomschrijving (S) | Regular |
Lengte (L) | 33 mm |
Lengte 2 (L2) | 21 mm |
Materiaal behuizing | PA - polyamide |
Materiaal pakking | EPDM |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
Max. bedrijfsdruk | 12,5 bar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!