Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

4D klemkoppeling en insteladapter

4D-klemkoppeling en insteladapter 2
TB-OPNAMEADAPTERSET-4D-DYNAPRO
GRASS

Art.-nr. F134140569
EAN 9003012871560

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Herontworpen klemkoppeling en insteladapter van de Dynapro geleiderail met verbeterde functie
  • Borginrichting aan de voorzijde met geïntegreerde diepte-instelling

  • Nauwkeuriger hoogte- en neigingsverstelling

  • Duidelijke symbolen voor eenvoudige identificatie van de afstelrichting

  • Breder toepassingsgebied door een smallere constructie van de voorste borginrichting: Kan worden gebruikt vanaf kastbinnenbreedte 182 mm

  • Zeer goede stabiliteit: Kan worden gebruikt voor Dynapro tot een draaglast van 70 kg
Opmerking

Diepteverstelling kan alleen worden gebruikt met Dynapro soft-close.


Met Dynapro Tipmatic en Dynapro Tipmatic soft-close is diepteverstelling al geïntegreerd in de Tipmatic-eenheid en de diepte mag niet worden ingesteld via de klemkoppeling.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Klemkoppeling en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm

Materiaal

Polyoxymethyleen

Hoogteaanpassing

+ 3,5 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hellinginstelling

+ 4 mm

Geschikt voor schuif

Dynapro

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie