Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3M™ zachte aluminium kleeftape 425

AFDICHTTPE-ALU-425-3M-SIV-50MMX55M

Art.-nr. 5M4255055

EAN 4056807276793

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3M™ zachte aluminium kleeftape 425

Art.-nr. 5M4255055
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
Voor het afdichten van platte dakelementen, voering van warmte- en lichtreflectors voor de warmtegeleidende bevestiging van leidingen, verwarmingsspoelen, enz., als vochtbarrière en voor afdekkingsdoeleinden bij het galvaniseren.
  • Uitstekende afdichtingseigenschappen dankzij goede vochtafscherming (waterdampdiffusie)

  • Combinatie van robuust aluminium en duurzame kleefstof zorgt voor een probleemloze langdurige toepassing

  • Veel toegepast in de automobielindustrie en vliegtuigbouw

  • Geschikt als vochtbarrière (bijv. witte goederen)

  • In hoge mate bestand tegen veroudering en verwering
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor bescherming tegen warmtestraling

  • Bevestiging van koelspoelen op koelkasten

  • Bekleding tijdens het anodiseren van aluminium

  • Lassen van aluminiumfolie vóór het temperen

Kleefstoftype

Acrylaat

Kleur

Zilver

Breedte

50 mm

Lengte

55 m

Totale dikte

120 µm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-55 tot 150 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie