Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3M™-kleefband voor algemeen gebruik 4828

Multifunctionele tape 4828 3M
TAPE-4828-ALLROUND-PE-TRANSP-48MMX25M

Art.-nr. 5M48284825

EAN 4056807516875

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3M™-kleefband voor algemeen gebruik 4828

Art.-nr. 5M48284825
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
Zeer elastische, transparante, uv-bestendige kleefband van polyethyleen met hoge beginhechtkracht
  • Bestand tegen UV-straling

  • Eenvoudig te verwijderen na langdurig gebruik buitenshuis

  • Transparantie maakt visuele inspectie van de ondergrond mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal voor middellange tot lange buitentoepassingen voor afdichten, bundelen, wikkelen, schuurbescherming en als beschermende laag voor de diverse oppervlakken. Dankzij de transparantie en UV-bestendigheid is de afdektape ook zeer geschikt voor het repareren van folies en glas in buitenruimten, bijvoorbeeld voor het repareren van kassen

Materiaal drager

Polyetyleen

Lijmbasis

Acrylaat

Kleur

Transparant

Breedte

48 mm

Lengte

25 m

Dikte

0,150 mm

Breukrek

450 %

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

UV-bestendig

Goed

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie