Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3M™ VHB™ hoogwaardige kleeftape GPH-110GF

3M dubbelzijdige bevestigingstape GPH-110GF 3M
MNTTPE-110GF-3M-GREY-12MMX33M

Art.-nr. 5M1101233

EAN 4056807310886

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3M™ VHB™ hoogwaardige kleeftape GPH-110GF

Art.-nr. 5M1101233

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 18 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Flexibele, dubbelzijdige kleeftape met hoge temperatuurbestendigheid voor materiaalverbindingen met hoge en gemiddelde energie
  • Uitstekende kortstondige hittebestendigheid tot 230°C

  • Zeer hoge en permanente kleefkracht na afkoeling tot kamertemperatuur

  • Spanningsvrij lijmen van verschillende materialen compenseert thermische uitzettingsverschillen

  • Hoge onmiddellijk werkende hechting, wat het productieproces vereenvoudigt omdat componenten direct na montage verder kunnen worden verwerkt

  • Uiteindelijke sterkte na 72 uur op kamertemperatuur

  • Groot aanpassingsvermogen (uitstekende spanningsontlasting, nivelleert lichte oppervlakteruwheid)

  • Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, UV en oplosmiddelen

  • Trillingsdemping

  • Uitstekende afdichtingswerking

  • Maakt het gebruik van dunner, lichter en ongelijkmatiger materiaal mogelijk

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Opmerking

Bij kortstondige hoge temperaturen mag de kleeftape/lijm niet worden belast, omdat deze bij hogere temperaturen zacht wordt.



Architecturale hechting mag alleen worden uitgevoerd als de EU-regelgeving inzake bouwproducten en algemene bouweisen in acht worden genomen! Wij adviseren bij verlijmingen boven 1,80 m ofwel boven het hoofd te allen tijde een mechanische bescherming aan te brengen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De hoogwaardige kleeftape is uitgerust met een universele acrylaatlijm en is ontwikkeld voor toepassing bij hoge bedrijfstemperaturen, zoals vóór verwerking in een poedercoatinglijn. Het product is bijzonder aanpasbaar, waardoor het spanningsvrije hechting mogelijk maakt en is geschikt voor het lijmen van een groot aantal materialen van hoge en middelhoge energie, zoals metalen, glas en kunststoffen (PA, acrylglas/PMMA, ABS).



Typische toepassingen zijn


  • Metaalverwerkende industrie, bijv. hechting van top-hat-profielen en versterkingsprofielen, afdekplaten

  • Speciale voertuigen, bijv. hechting van extra carrosseriedelen, dakpanelen op subconstructies

  • Elektrische apparaten, zoals het lijmen van panelen en machineonderdelen

  • Borden en graphics, bijv. het lijmen van bedrijfsborden op onderconstructie

Lijmbasis

Acrylaat

Materiaal drager

0 - Niet van toepassing

Kleur

Grijs

Rolbreedte

12 mm

Rollengte

33 m

Dikte

1,1 mm

Min./max. verwerkingstemperatuur

18 tot 30 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 150 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

230 °C

UV-bestendig

Goed

Kleefkracht bij 25 mm

92,5 N

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / bij 15 °C tot 25 °C en max. 60% relatieve vochtigheid

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken
x 1 st
IPA isopropanolreiniger

IPA - ISOPROPANOL - REINIGER - 500ML

Voor universeel gebruik
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden