3M™ VHB™ hoogwaardige kleeftape 5952
3M dubbelzijdige bevestigingstape 5952
MNTTPE-5952F-3M-BLCK-19MMX11M
Art.-nr. 5M59521911
EAN 4056807276779
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en gemakkelijke hechting en sterke en langdurige duurzaamheid
- Hecht zich aan een breed scala aan materialen, waaronder poedercoatings en ruwe/ongelijke oppervlakken
- Uitstekende onmiddellijk werkende hechting, wat het productieproces vereenvoudigt omdat componenten direct na montage verder kunnen worden verwerkt
- Zeer groot aanpassingsvermogen (uitstekende spanningsontlasting, nivelleert lichte oppervlakteruwheid)
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, UV en oplosmiddelen
- Trillingsdemping
- Uitstekende afdichtingswerking
- Spanningsvrije hechting van verschillende materialen, absorbeert krachten
- Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en van elkaar verschillende materialen mogelijk
- Vrijwel onzichtbare bevestiging zorgt voor een glad oppervlak
- Geschikt voor binnen en buiten
Datasheets(X)
Ideaal voor diverse laag-energetische oppervlakken, oppervlakken met poedercoating, kunststoffen (met uitzondering van zacht PVC) of glas. Het gebruik van primers kan in veel toepassingen achterwege blijven.
Lijmbasis | Acrylaat |
Materiaal drager | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zwart |
Rolbreedte | 19 mm |
Rollengte | 11 m |
Dikte | 1,100 mm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 18 tot 30 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 150 °C |
UV-bestendig | Goed |
Kleefkracht bij 25 mm | 97,5 N |