Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3M Scotch-Brite GB-DH vliesschijf met centreergat

3M Scotch-Brite GB-DH vliesschijf met centreergat
SCH.SCHIJF-VLIES-GB-DH-GROF-SD-125X22MM

Art.-nr. 5M516558

EAN 4046719941315

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3M Scotch-Brite GB-DH vliesschijf met centreergat

Art.-nr. 5M516558

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Combining Scotch-Brite material with the durable Cubitron grain enables high removal rates in combination with a comparably fine finish. In contrast to conventional abrasives, undergrinding is rarely possible in this respect – sanding of welding seams and spot welds without undergrinding with smooth finish.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22 mm

Uitvoering

Grof super belastbaar

Kleur

Blauw

Aanbevolen toerental

1500 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie