Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3D-vergrendeling aan de voorzijde en adapter

3D-vergrendeling aan voorzijde en insteladapter 2
TB-DYNAPRO-OPNAMEADAPTERSET-3D

Art.-nr. F134141745
EAN 9003012891490

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3D-vergrendeling aan de voorzijde en adapter

Art.-nr. F134141745
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
Herontworpen vergrendeling aan de voorzijde en insteladapter van de Dynapro geleiderail met verbeterde functie
  • Nauwkeuriger hoogte- en neigingsverstelling

  • Duidelijke symbolen voor eenvoudige identificatie van de afstelrichting

  • Breder toepassingsgebied door een smallere constructie van de voorste borginrichting: Kan worden gebruikt vanaf kastbinnenbreedte 182 mm

  • Zeer goede stabiliteit: Kan worden gebruikt voor Dynapro tot een draaglast van 70 kg

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Vergrendeling aan de voorzijde en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm

Materiaal

Polyoxymethyleen

Hoogteaanpassing

+ 3,5 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hellinginstelling

+ 4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie