3D-scharnierinzet Voor infrezen
Infreesscharnier 3D
Art.-nr. 0686346030
EAN 4050641918895
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De scharnieren zijn ingefreesd aan de zijde van de deurvleugel en het kozijn
- Hoge uittrekweerstand
- Kozijndeel met rand om de uitsparing netjes af te dekken
- De scharnieren hoeven niet opnieuw te worden gesmeerd vanwege de onderhoudsvrije kunststof pijpschoen
- Uitstekende loopeigenschappen
- Veiligheidsvergrendeling (penborging) standaard leverbaar
- Geschikt voor afdichtlippen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor houten opdekdeuren met een sponningruimte van 4 mm en een lip van 15 of 18 mm.
![]() | |
Geschikt voor | Opdekdeuren , hout |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Gelakt |
Kleur | Verkeerswit RAL 9016 |
Roldiameter | 20 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 160 kg |
Minimale overslagsterkte | 15 mm |
Zijdelingse aanpassing | +/- 3 mm |
Hoogteaanpassing | +3 mm / -2 mm |
Diepteaanpassing | +/- 2 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 1000 mm |
Normering | EN 1935 |
Scharnierklasse | 11 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
| Classificatiesleutel conform EN 1935: 2002 | |||||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |