Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

34° verzinknagel, type WDA aluminium, blank

Aluminium, type WDA
STIFTNAGEL-WDA-ALU-1,8X64

Art.-nr. 048118164

EAN 4058794206982

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
34° verzinknagel, type WDA aluminium, blank

Art.-nr. 048118164

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15120 st
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
Interieurbouw, meubelindustrie, vensterbouw, hoekverbindingen, systeembouw

Nominale diameter (d1)

1,8 mm

Lengte (l1)

64 mm

Kopdiameter

3,1 mm

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Aantal per pallet

982800 st

Koptype

Samengedrukte kop

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie