34° verzinknagel, type WDA RVS blank
Roestvast staal, type WDA
NAGEL-STRIP-34G-WDA-A2-1,6X64
Art.-nr. 048118250
EAN 4058794207002
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Interieurbouw, meubelindustrie, vensterproductie, hoekverbindingen, houtskeletbouw
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 1,8 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kopdiameter | 3,1 mm |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Aantal per pallet | 850000 st |
Koptype | Samengedrukte kop |
Voldoet aan RoHS | Ja |