Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3/8 inch momentsleutel met doordrukratel

MOMENTSLEUTEL-3/8IN-12-60NM

Art.-nr. 0714720060

EAN 4062856259427

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch momentsleutel met doordrukratel

Art.-nr. 0714720060
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
Momentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien met 3/8 inch doorsteekvierkant en ratel

Precisiewerk


  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge nauwkeurigheid van de begrenzerkoppeling van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • 72 tanden maken een draaihoek van slechts 5° mogelijk voor maximale nauwkeurigheid bij het schroeven

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en ft-lb met een schaalinterval van 1 Nm

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers


Gebruiksvriendelijk


  • Ook geschikt voor gebruik in krappe ruimtes dankzij het compacte ontwerp

  • Hoeft na gebruik niet te worden losgemaakt, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde

  • Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht

  • Eenvoudig te gebruiken dankzij het doorsteekvierkant voor snel verwisselen van dopsleutels

  • Geschikt voor rechts- en linksdraaiend aandraaien voor nauwkeurig vastdraaien van rechtse en linkse schroefdraad

  • Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd, nauwkeurig aanhalen van moeren en bouten met een gespecificeerd aanhaalmoment.

Externe aandrijving

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

3/8 inch

Min./max. meetbereik koppel

12-60 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

9-44 lbf.ft

Aantal slagen van min. naar max. momentwaarde

16.5

Uitvoering

Met 72 tanden - draaihoek 5 graden

Schaalwaarde moment hoofdschaal

1 Nm

Meetnauwkeurigheid koppel

+/- 3 %

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

Schaalwaarde koppel

1 Nm

ISO

6789-1

Lengte (L1)

314 mm

Hefboomlengte (L2)

226 mm

Handvatlengte (L3)

167 mm

Ratelkophoogte (B1)

18 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

29 mm

Handvatdiameter (D1)

37 mm

Breedte ratelkop (D2)

35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie