3/8 inch dopsleutel TX-kop Voor TX-schroeven
3/8 inch dopsleutel buiten-TX
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E14-28MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | E14 |
Aandrijving | TX-kop |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L1) | 28 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 17,8 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Zinkgefosfateerd |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 16,5 mm |