Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3/8 inch dopsleutel TX-kop Voor TX-schroeven

3/8 inch dopsleutel buiten-TX
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E10-28MM

Art.-nr. 0715122210
EAN 4056807673479
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
Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

E10

Aandrijving

TX-kop

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Lengte (L1)

28 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

13 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

16,8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie