Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3/8 inch dopsleutel TX Plus

3/8 inch TX-plus dopsleutel
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX16EP-37MM

Art.-nr. 0715122316

EAN 4056807702117

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch dopsleutel TX Plus

Art.-nr. 0715122316
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
Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

E16

Aandrijving

TX-Plus

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Lengte (L1)

37 mm

Max. koppel

0 Nm

Bladlengte (L2)

0 mm

Lengte aandrijving (L3)

0 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

22 mm

Max. nominale diameter buitenzeskant

0 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

19,0 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie