3/8" dop Inch, zeskant, kort
3/8 inch dopsleutel inch zeskant kort
DOPSLEUTEL-3/8IN-6KT-SW13/16IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor buitenzeskant
- POWERDRIV®
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 13/16 inch |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Uitvoering | Kort |
Lengte (L1) | 29 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 27,9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Diepte dopsleutel (t) | 15 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 24,5 mm |