3/4 inch spiraaldoppen
3/4 inch spiraaldoppen
UITDRAAIERDOP-3/4IN-L38-SW27
Art.-nr. 0714131527
EAN 4052703273287
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel
3/4" aandrijving conform DIN 3122
Extra sleutelvlak voor externe aandrijving maat 36
Geleverd in een metalen doos met duurzame schuiminzet met klemeffect
Geschikt voor slagschroevendraaiers
Eenvoudig uitdraaien van rondgedraaide schroeven of moeren
dankzij de conische spiraalvorm
Grote tijdbesparing
dankzij het snelle lossen, in plaats van het omslachtige verhitten of uitboren
Ideale oplossing voor draadstangen of tapbouten
dankzij externe zeskantschacht
Datasheets(X)
Voor reparaties en demontagewerk in alle werkplaatsen voor bedrijfsvoertuigen, slotenmakers en metaalbewerkers etc.
Opname | 3/4 inch |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Lengte | 45 mm |