2D klemkoppeling en adapter Dynapro-geleider
2D-klemkoppeling en insteladapter
DYNAPRO OPNAMEADAPTERSET SOFTCLOSE-2D

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige hoogte- en kantelverstelling
- Soepele bediening en gemakkelijk te bereiken
- Kan zonder gereedschap worden afgesteld
- De bevestigingsposities van de basis/voorkant zijn verschoven
- Klikkoppeling kan worden gebruikt vanaf een lade met een breedte van minstens 138 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Klemkoppeling en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm.
![]() | |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Hoogteaanpassing | + 3,5 mm |
Hellinginstelling | + 4 mm |
Geschikt voor schuif | Dynapro |