2C-T-greep met zeskantaandrijving
T-greep 2C zeskantaandrijving
T-GREEP-DOPSCHROEVENDRAAIER-10X265MM



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale ergonomie
- De holle vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk
- De 2C-handgreep ligt comfortabel in de hand en vermindert vermoeidheid tijdens het werken
Vind snel de juiste maat
- Dankzij de ingegoten symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste maat
Snelheid en precisie
- De sneldraaizone met groeven en een kleine kraag zorgt voor een hogere werksnelheid
- Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden
Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt
- Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen
Verhoogde corrosiebestendigheid
- Het dopsleutelblad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid
Veelzijdig
- De dopsleutel met binnengat is uiterst veelzijdig en bijzonder geschikt voor uitstekende draadeinden


![]() | ||
① Asymmetrische 2C-greep voor betere grip en perfecte krachtoverbrenging ② Concaaf voor optimale ergonomie ③ Groot formaat symbolen om snel de gewenste maat te vinden ④ Ophangoog ⑤ Sneldraaizone met groeven en een lichtgewicht kraag voor een hogere werksnelheid en om te voorkomen dat vingers wegglijden ⑥ Mat verchroomd dopsleutelblad voor verhoogde corrosiebestendigheid ⑦ Dopsleutel met binnengat voor uitstekende draadeinden | ||
Datasheets(X)
Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in fiets- en motorvoertuigentoepassingen, motorbouw en/of industrie en handel
![]() | |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Buitendiameter dopsleutel | 14 mm |
Lengte (L1) | 265 mm |
Bladlengte (L2) | 195 mm |
Breedte (B) | 93 mm |
Handvatbreedte (T) | 23,5 mm |