Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK

Kunststof kabelhaspel 250 V VOOR ZWAAR GEBRUIK
CBLDRM-PLA-(H07BQ-F3G2,5)-25M

Art.-nr. 0774525325
EAN 4099618176142

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Maximaal gebruiksgemak, ultrarobuust ontwerp (K2 en IK10)
  • IK10 - hoogste niveau slagvastheid (uitgezonderd de geaarde stopcontacten)

  • Geen uitstekende onderdelen - zorgt ervoor dat de geaarde stopcontacten en de oprolhendel volledig beschermd zijn tegen beschadiging

  • Gepatenteerd ontwerp - er kan zich geen water ophopen op de voorkant

  • Ergonomische draaggreep bestaande uit 2 onderdelen - de last wordt effectief over de gehele handpalm verdeeld

  • Grote, draaibare oprolhendel bestaande uit 2 onderdelen

  • Kabel-/stekkerhouder in de handgreep

  • Blokkeerrem met "aan/uit-schakelaar"

  • Grote vlakken om de voeten op te zetten (met voldoende ruimte voor veiligheidsschoenen) zorgen voor extra stabiliteit bij het oprollen en afrollen van de kabel

  • Spanningsindicator - groene led geeft aan of er spanning aanwezig is

  • 2+1 ophangingsvoorzieningen op het bovenste deel van de sokkel - kabelhaspel kan worden opgehangen met kabelbinders, klittenbandbevestigingen of sjorbanden (bijv. op steigers)

  • IP54 ABL geaarde 2C-stekker conform DIN VDE 0620-1

  • 4 x IP54 Mennekes geaarde stopcontacten met randafdichting conform DIN VDE 0620-1

  • De kabel kan niet bekneld raken tussen het haspelhuis en de sokkel

  • Made in Germany
Opmerking
  • K2 voldoet aan DGUV-informatie 203-006 (voorheen BGI 608)

  • BQ-F polyurethaan kabel – 5-7 keer langere levensduur dan in de handel verkrijgbare RN-F rubber/neopreen-kabels
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor zware omstandigheden in de bouwsector, de industrie, de handel, de landbouw, enz.


Voor gebruik binnen en buiten.

Kabeltype

H07BQ-F3G2,5 mm²

Kabellengte

25 m

Uitvoering

4 contactdozen met aardingscontact 16 A, 250 V

Steekconnector

1 veiligheidsplug, 16 A

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 54

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Lengte x breedte x hoogte

365 x 240 x 360 mm

Type stekker

F

Bescherming tegen oververhitting

Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie