Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

250 V kunststof kabelhaspel

Kunststof kabelhaspel H07RN-F 3G2,5 mm²
KBLTROM-KST-(H07RN-F3G2,5)-25M

Art.-nr. 0774125325

EAN 4046777027167

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
250 V kunststof kabelhaspel

Art.-nr. 0774125325
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
K2 voldoet aan DGUV-informatie 203-006 (voorheen BGI 608)
  • Haspelhuis gemaakt van speciale kunststof

  • Ruim bemeten en draaibare oprolhendel

  • Innovatieve stekkeropname

  • Blokkeerrem met "aan/uitschakelaar"

  • RN-kabel goedgekeurd voor gebruik onder zware omstandigheden conform VDE 0100 sectie 704

  • Made in Germany
Opmerking

Thermische veiligheidsschakelaar met uitschakelvrij mechanisme, na afkoeling handmatig te resetten.


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor zware omstandigheden in de bouw, industrie, handel, landbouw, enz.

  • Voor gebruik binnen en buiten.

Kabeltype

H07RN-F3G2,5 mm²

Kabellengte

25 m

Uitvoering

3 geaarde contactdozen, 16 A, 250 V

Steekconnector

1 veiligheidsplug, 16 A

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Lengte x breedte x hoogte

290 x 210 x 395 mm

Type stekker

F

Normering

EN 61242

Bescherming tegen oververhitting

Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620

Reserveonderdelen voor dit product:
Thermische beveiliging v. staalplaat kabeltrommel

THERMISCHE BEVEILIGING-230V