25 watt LED-werklamp
25 watt LED-werklamp
LGHT-LED-ECO-25W-2000LM-EU



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitgerust met aan/uit-schakelaar, handgreep en stevige H07RN-F-kabel
- Robuuste ABS behuizing
- Verstelbare standaard
- Standaard met montagegat (M8) voor bevestiging op een statief
- De lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarm-/voorverwarmtijd
Datasheets(X)
Lichtstroom | 2000 lm |
Kleurtemperatuur | 5700 K |
Beschermklasse IP | IP 65 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
Kabeltype | H07RN-F2x1,0 mm² |
Draadlengte | 2 m |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Steekconnector | 1 veiligheidsplug, 16 A |
Vermogen | 25 W |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 204 x 208 x 50 mm |
Energie-efficiëntieklasse | F |