2-wegluchtpistool
Tweewegpersluchtpistool
BLAASSTIFT-(2-WEG)-M.REGELAAR-SERIE2000
Art.-nr. 071492 02
EAN 4053479731278
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Krasvrij mondstuk voorkomt beschadiging en beschermt kwetsbare werkstukken
- Inclusief een lang extra mondstuk voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
- De met rubber beklede, ergonomische, zachte handgreep zorgt voor een slipvrije grip en helpt ook te isoleren tegen koude
- Dankzij de 2-weg luchtinlaat kan de steeknippel voor de luchttoevoer naar wens aan de boven- of onderkant worden bevestigd
Datasheets(X)
Voor het verwijderen van vuil of andere vreemde voorwerpen, bijv. in werkplaatsen en bij houtbewerking.
Schroef de steeknippel los met behulp van een steeksleutel SW 14 en de plug met een sleufschroevendraaier. De steeknippel en de plug kunnen nu worden omgewisseld en worden vastgeschroefd in de desbetreffende openingen.
Uitvoering | 2-voudig, Tweedelig, Recht, Verstelbaar |
Buislengte | 120 mm |
Luchtverbruik | 330 l/min |
Max. bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Materiaal | Aluminium |
Boringsdiameter mondstuk | 2,5 mm |