Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

2-in-1 LED-zaklamp Met magneet en clip

LED-zaklamp 2-in-1

Art.-nr. 0824314000

EAN 4065746613446

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2-in-1 LED-zaklamp Met magneet en clip

Art.-nr. 0824314000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Twee verlichtingsmodi: Geconcentreerde lichtbundel aan de voorkant en brede lichtbundel aan de zijkant

  • Twee bevestigingsopties: Met behulp van de klem of de magneet aan de onderkant van de zaklamp

  • COB-technologie (chip-on-board): Laag uitvalpercentage en aanzienlijk hogere lichtopbrengst

  • Rubberen oppervlak zorgt voor een aangenaam gevoel
Opmerking

Inclusief 3 AAA-batterijen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Focusseerbaar

Nee

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Batterij-aanduiding

1,5 V Micro AAA

Aantal batterijen

3 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Oppervlakte

Kunststof

Lengte x breedte x hoogte

16,7 x 2,2 x 2,3 cm

Kleur

Zwart

Aantal lampen

2 st

Materiaal

Kunststof

Lichtkleur

Koudwit (CW)

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen