2-componenten constructielijm MMA Bond
2C constructielijm MMA Bond
CONSTRLIJM-2C-(MMA-BOND)-ZWART-50ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Beschadigt oppervlakken niet
- Hardt uit op kamertemperatuur met een korte verwerkingstijd
- Zeer goede UV-bestendigheid en uitstekende verouderingseigenschappen
- Voor het vullen van openingen tot 5 mm
- Uitstekende slag-, pel- en afschuifvastheid.
- Uitzonderlijke primerloze hechting aan materialen zoals metalen, gelakte oppervlakken, aluminium, PVC, met glasvezel versterkte kunststof, ABS, polycarbonaat en kunststof materialen
Auto-, bouw- en assemblage-industrie. Hecht uitstekend op een aantal oppervlakken zonder gebruik van primer, waaronder metalen, gelakte oppervlakken, aluminium, PVC, met glasvezel versterkte kunststoffen, ABS, polycarbonaat en kunststoffen. Kan overgeschilderd worden met de meeste soorten verf.
Reinig en droog het te lijmen oppervlak. De ondergrond moet vrij zijn van vet en stof. Sluit de mengbuis aan op de patroon en druk 2 cm naar buiten. Zorg ervoor dat de twee componenten voor gebruik volledig zijn gemengd. Mengverhouding 1:1. Openingstijd ca. 6 minuten bij 23°C. Na het aanbrengen van de lijm, verbindt u de onderdelen (binnen de openingstijd) en klemt u onmiddellijk of drukt u ze vast. Uithardingstijd ca. 20 min bij 23°C. Volledige uithardingstijd: 24 uur bij 23°C. Opmerking: Hogere of lagere temperaturen dan 23 °C kunnen van invloed zijn op de openings- en uithardingstijd.
Inhoud | 50 ml |
Verpakking | Koker |
Chemische basis | Methylmethacrylaat |
Kleur | Zwart |
Dichtheid/voorwaarden | 1 g/cm³ / bij 23 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 15 tot 125 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 9 maanden / in verzegelde cartridge, max. 30 °C |