Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

2-Sprong kettingstrop, QC 8

GAFFELHAAK-2STREN-KL8-ND8-2800-2000KG-2M

Art.-nr. 5162608822

EAN 4061975285287

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2-Sprong kettingstrop, QC 8

Art.-nr. 5162608822
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
Hijsketting met lasthaken op vorkkop en inkorting
  • Kettingstrop conform EN 818-4

  • met bruin gelakte ketting

  • Rood gelakte kettingbevestigingen

  • Alle componenten hebben een H-stempel die is voorgeschreven door de bedrijfsvereniging.

  • Elke kettingstrop ontvangt een traceerbaar kettingnummer met een bijbehorende kettingindexkaart.

  • Aan elke kettingstrop is een UVV-label bevestigd, zodat terugkerende inspecties kunnen worden bijgehouden.
Opmerking

Op verzoek van de klant kunnen verdere kettingconfiguraties worden uitgevoerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen vanaf 0-45 graden

2800 kg

Draagvermogen vanaf 46-60 graden

2000 kg

Effectieve lengte

2 m

Kwaliteitsklasse

8

Nominale diameter

8 mm

Haakvorm

Vorkkophaak

Materiaal

Staal

Hoogte ophangring

135 mm

Breedte ophangring

75 mm

Oppervlakte

Gelakt

Productgewicht (per stuk)

6500,000 g

Draagvermogen

2000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie