Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1C snijmes met klemwiel

Snijmes kunststof handgreep met fixeerwiel
AFBREEKMES-ROOD-H25MM-L185MM

Art.-nr. 071566 350

EAN 4045989861378

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1C snijmes met klemwiel

Art.-nr. 071566 350
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
Mesvergrendeling via klemwiel

Zeer stabiele en nauwkeurige mesgeleiding


Slagvaste kunststof handgreep en RVS mesgeleiding

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Zwaardbreedte

25 mm

Lengte

185 mm

Materiaal handgreep

TPE (rubber)

Inclusief 1C snijmes met klemwiel:
1 x
Afbreekmes

AFBREEKMES-ZWART-25MM

Omschrijving:
Zwaardbreedte: 25 mm
Extreem scherp mes voor precisiesnijden van fijne strips. Ideaal voor papier, film en dunne materialen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afbreekmes

AFBREEKMES-25MM

Robuust mes met een lange levensduur
x 10 st
Japans zaagblad voor gebruik in cuttermes van 25 mm

MES-ZAAG-HOUT-071566 350

x 2 st
Japans zaagblad voor gebruik in cuttermes van 25 mm

MES-ZAAG-KST-V.071566 350

x 2 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Messenvak

METERTAS-GROOT-200X100X40MM

Praktische gordeltas om messen veilig te vervoeren