16° ronde spijkers gebundeld, type Mini Met ringschacht. Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A4K)
Staal verzinkt met ringvormige schacht klein
COILNAGELS-MINI-GERINGD-(A4K)-2,1X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, panelen, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw
Nominale diameter (d1) | 2,1 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kopdiameter (dk) | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Gegroefd |
Aantal per pallet | 352800 st |