Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

15-polige reparatiestekker Easy 24 V

15-polige stekker Easy
STEKKER-REPSTEKKER-EASY-15PLG-24V

Art.-nr. 0510950219
EAN 4038898465904

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
15-polige reparatiestekker Easy 24 V

Art.-nr. 0510950219
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
Snel en eenvoudig


Contacten met schroefaansluiting voor gemakkelijk vast- en losmaken



Geen gevaar voor verwisseling


Geen aanvullende instructies nodig door markering met gestandaardiseerde kabelkleuren



Contactinzetstuk als complete component


  • Geen verlies van afzonderlijke contacten

  • Geen speciale gereedschappen nodig voor in- en uitbouwen
Opmerking

Conform ADR is het gebruik van kabeleindhulzen met schroefcontacten vereist.

ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 12098

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kabeldiameter

18 mm

Contactuitvoering

Schroefcontact

Uitvoering

Lamellenkap

Materiaal contacten

Koperlegering

ISO

12098

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
15-polige reparatiecontactdoos Easy 24 V

STEKKERDOOS-REPARATIE-EASY-15PLG-24V
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Elektrakabel FLRYY 11 Y

KABEL-VTG-FLRYY11Y-OP-ROL-GGVS-15 ADERIG

Verpakte artikelen
x 50 m
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet
Contactspray Oxidatieoplosmiddel

CONTACT-OL-OXIDATIE-OPLOSMID-200ML

Sproei-oxidatieoplosmiddel