1:5 krachtvermeerderaar, set, 1500 Nm 18-delig
Krachtvermenigvuldigingsset voor riempoelie
KRACHTVERMEERDER-SET-CENTR-SCHR
Art.-nr. 1952004675
EAN 4099618448713
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Speciaal ontworpen voor het losdraaien en correct vastdraaien van de centrale bout op de krukaspoelie van verschillende Ford-motoren
Leveringsomvang:
- 1 x 1:5 krachtvermeerderaar
- 2 x 3/4 inch aansluitingen, AF 21 en 24
- 1 x reactiearm met 4 x M20x2,5 moeren
- 1 x montageplaat van reactiearm
- 5 x bouten voor montageplaat
- 2 x bouten met afstandsbus voor reactiearm
Datasheets(X)
- Voor veelzijdig gebruik in passagiersvoertuigen, bestelvoertuigen, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en bouwmachines enz.
- Ford-motoren van 2012 tot vandaag: Benzine 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec-diesel 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue
- Voor gebruik als Ford OEM 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02 (de overbrengingsverhouding is gelijk aan het oorspronkelijke gereedschap 303-1611, waarmee de specificaties van de fabrikant kunnen worden overgenomen.)
- Riemschijven, cilinderkopbouten, wielen en assen enz.
- Ook zeer ideaal als boordapparatuur in servicevoertuigen
Aantal stuks | 18 st |
Productgewicht (per stuk) | 6880,000 g |