Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/4 inch dopsleutel TX-kop Voor schroeven met buiten-TX

1/4 inch dopsleutel buiten-TX
DOPSLEUTEL-1/4IN-BUI.TX-E6-25MM

Art.-nr. 0715112106
EAN 4056807673646

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Oppervlak: verchroomd

  • Aandrijving: 1/4" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor schroeven met buiten-TX
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

Voor buiten-TX

Aansluiting

E6

Lengte (L1)

25 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

7,9 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

11,9 mm

Diepte dopsleutel (t)

4,32 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie