1/4 inch dopsleutel TX-kop Voor schroeven met buiten-TX
1/4 inch dopsleutel buiten-TX
DOPSLEUTEL-1/4IN-BUI.TX-E4-25MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: verchroomd
- Aandrijving: 1/4" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor schroeven met buiten-TX
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | Voor buiten-TX |
Aansluiting | E4 |
Lengte (L1) | 25 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 6,2 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 11,9 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 3,56 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Zinkgefosfateerd |