1/4 inch dopsleutel TX Voor TX-schroeven
1/4 inch dopsleutel TX
DOPSLEUTEL-1/4IN-TX30-L37MM


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant, kogelgroef
- Aandrijving: Voor TX-schroeven
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aandrijving | TX |
Aansluiting | TX30 |
Lengte (L1) | 37 mm |
Bladlengte (L2) | 17,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 12 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Zinkgefosfateerd |