Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/4 inch dopsleutel TX Voor TX-schroeven

1/4 inch dopsleutel TX
DOPSLEUTEL-1/4IN-TX20-L37MM

Art.-nr. 0715113520
EAN 4056807690285

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant, kogelgroef

  • Aandrijving: Voor TX-schroeven
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

TX

Aansluiting

TX20

Lengte (L1)

37 mm

Bladlengte (L2)

17,5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

12 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie