Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/4 inch dopsleutel TX Plus

1/4 inch dopsleutel TX plus
DOPSLEUTEL-1/4IN-TX6EP-25MM

Art.-nr. 0715112206

EAN 4056807701271

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch dopsleutel TX Plus

Art.-nr. 0715112206
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
Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

TX-Plus

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0 x 0 mm

Aansluiting

E6

Lengte (L1)

25 mm

Bladlengte (L2)

0 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

14,7 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

9,5 mm

Diepte dopsleutel (t)

5,82 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie