Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1/4 inch dopsleutel TX IPR

1/4 inch dopsleutel TX-IPR
DOPSLEUTEL-1/4IN-TX8IPR-37MM

Art.-nr. 0715113808

EAN 4056807699509

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/4 inch dopsleutel TX IPR

Art.-nr. 0715113808
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
Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aandrijving

TX IPR

Dikte van snijrand x breedte van snijrand

0 x 0 mm

Aansluiting

TX8

Lengte (L1)

37 mm

Bladlengte (L2)

17,5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

12 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

0 mm

Diepte dopsleutel (t)

0 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie